TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9328WICRDUM

  • ERIKS:13168622
  • Hersteller:2MM9328WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'278.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'544.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager