TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9324WICRSUM

  • ERIKS:13168634
  • Hersteller:2MM9324WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'245.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'346.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau