TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9319WICRSUL

  • ERIKS:13168657
  • Hersteller:2MM9319WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau