TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9319WICRDUL

  • ERIKS:13168661
  • Hersteller:2MM9319WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'421.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'536.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager