TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9318WICRSUL

  • ERIKS:12720818
  • Hersteller:190006688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 687.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau