TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9317WICRSUL

  • ERIKS:13168672
  • Hersteller:2MM9317WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau