TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9317WICRDUL

  • ERIKS:13168676
  • Hersteller:2MM9317WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'070.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'157.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager