TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9315WICRDUL

  • ERIKS:13168692
  • Hersteller:2MM9315WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 945.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'022.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager