TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9314WICRSUM

  • ERIKS:13168695
  • Hersteller:2MM9314WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau