TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9314WICRDUM

  • ERIKS:13168699
  • Hersteller:2MM9314WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager