CHF 380.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 2MM9300WI |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |