TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9312WICRSUM

  • ERIKS:13168709
  • Hersteller:2MM9312WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau