TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9312WICRDUM

  • ERIKS:12720799
  • Hersteller:100082357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 691.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 747.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager