TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9311WICRDUL

  • ERIKS:13168719
  • Hersteller:2MM9311WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager