TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9309WICRSUL

  • ERIKS:13168730
  • Hersteller:2MM9309WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau