CHF 242.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 2MM9300WI |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |