TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9308WICRSUL

  • ERIKS:13168736
  • Hersteller:2MM9308WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau