TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9308WICRDUM

  • ERIKS:13168739
  • Hersteller:2MM9308WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager