TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9307WICRDUL

  • ERIKS:13168745
  • Hersteller:2MM9307WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager