CHF 189.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 2MM9300WI |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |