TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9306WICRDUL

  • ERIKS:13168750
  • Hersteller:2MM9306WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager