TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9304WICRSUM

  • ERIKS:13168757
  • Hersteller:2MM9304WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau