TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9302WICRSUM

  • ERIKS:13168766
  • Hersteller:2MM9302WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau