TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9302WICRDUL

  • ERIKS:13168770
  • Hersteller:2MM9302WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager