TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9301WICRDUM

  • ERIKS:13168775
  • Hersteller:2MM9301WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager