TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9300WICRSUM

  • ERIKS:13168778
  • Hersteller:2MM9300WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau