TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9300WICRDUL

  • ERIKS:13168782
  • Hersteller:2MM9300WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager