TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9134WICRSUM

  • ERIKS:13168790
  • Hersteller:2MM9134WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'574.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'783.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau