TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9132WICRDUM

  • ERIKS:12720774
  • Hersteller:100017971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'240.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'583.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager