TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9130WICRDUM

  • ERIKS:13168808
  • Hersteller:2MM9130WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'464.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'744.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager