TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9128WICRSUL

  • ERIKS:12720771
  • Hersteller:100017960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'453.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'571.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau