TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9126WICRDUM

  • ERIKS:13168821
  • Hersteller:2MM9126WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'534.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'739.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager