TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9124WICRSUM

  • ERIKS:12720765
  • Hersteller:100244822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'068.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'155.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau