TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9124WICRDUM

  • ERIKS:13168826
  • Hersteller:2MM9124WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'136.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'310.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager