TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9120WICRSUM

  • ERIKS:13168843
  • Hersteller:2MM9120WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau