TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9120WICRSUL

  • ERIKS:12720304
  • Hersteller:100143315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau