TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9120WICRDUL

  • ERIKS:12720743
  • Hersteller:100141114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'606.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'736.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager