TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9119WICRSUL

  • ERIKS:13168850
  • Hersteller:2MM9119WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 768.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau