Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9119WICRDUM

  • ERIKS:13168853
  • Hersteller:2MM9119WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'537.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'662.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager