TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9117WICRSUM

  • ERIKS:13168863
  • Hersteller:2MM9117WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau