TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9117WICRDUM

  • ERIKS:13168867
  • Hersteller:2MM9117WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'208.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager