TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9115WICRSUL

  • ERIKS:13168880
  • Hersteller:2MM9115WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau