TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9114WICRDUM

  • ERIKS:12720303
  • Hersteller:100125015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 915.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 989.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager