TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9113WICR

  • ERIKS:12720693
  • Hersteller:100109147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau