TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9112WICRSUM

  • ERIKS:12720690
  • Hersteller:100004908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau