TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9112WICRDUL

  • ERIKS:13168903
  • Hersteller:2MM9112WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager