TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9110WICRSUL

  • ERIKS:13168911
  • Hersteller:2MM9110WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau