TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9110WICRDUL

  • ERIKS:13168915
  • Hersteller:2MM9110WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 622.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager