TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9109WICR

  • ERIKS:12720659
  • Hersteller:100017315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau