TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9108WICRSUM

  • ERIKS:13168921
  • Hersteller:2MM9108WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9100WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau